咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于放置 60 升圆桶的收集槽 喷漆,带网格
商品编号
981215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
981215 2X60
981215 4X60
981215 6X60
60 升油桶存放数量
宽度
收集槽容量
油桶容量
深度
表面负荷
重量
铣刀数量
高度
2
800mm
61l
60l
500mm
1000kg/m2
34kg
2
290mm
4
900mm
61l
60l
800mm
1000kg/m2
46kg
4
220mm
6
1300mm
74l
60l
800mm
1000kg/m2
58kg
6
205mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:用于放置 60 升圆桶的收集槽 喷漆,带网格
商品编号:981215 4X60
技术说明

由 3 mm 钢板制成。下面通过高度 100 mm。带镀锌网格。
标准

符合施工控制清单要求的合格声明,符合 StawaR 指令要求(钢制收集槽指令)。
应用

用于可靠地存放和分装 60 升油桶和小容量容器。适用于可燃性液体,GHS 类别 1 − 3 以及污染水体的液体,GHS 类别 1 − 4。
提示

用于 60 升油桶的油桶座参见编号 981480 和编号 981490。
颜色

默认为淡蓝色 RAL 5012。
技术参数
颜色选项
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
存储
允许存放腐蚀性物料 禁止存放可燃物 存放破坏环境的物料 存放水污染等级为 1-3 级的物料 -
材料厚度
3mm
属性
60 升油桶存放数量
4
宽度
900mm
收集槽容量
61l
油桶容量
60l
深度
800mm
表面负荷
1000kg/m2
重量
46kg
铣刀数量
4
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加