咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用铝合金卡爪对
商品编号
967625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967625 50
967625 75
卡爪宽度
固定方式
材料
50mm
钻孔
铝合金
75mm
钻孔
铝合金
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:备用铝合金卡爪对
商品编号:967625 50
适用于

技工用台虎钳,编号 967590;967600。
属性
卡爪宽度
50mm
固定方式
钻孔
材料
铝合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加