咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定式搁板
商品编号
993120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
993120 950
993120 1350
厚度
宽度
搁板承重量
深度
配套适用的货架区有效深度
60mm
1320mm
500kg
950mm
950mm
60mm
920mm
500kg
1350mm
1350mm
销售价 数量
 
7462.53
7462.53

商品详情

商品名称:固定式搁板
商品编号:993120 950
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

承重量 500 kg(重量平均分配的情况下)。
供货范围

包括紧固件。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
500kg
属性
厚度
60mm
宽度
1320mm
搁板承重量
500kg
深度
950mm
配套适用的货架区有效深度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加