咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单个转盘
商品编号
967280
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967280 100
967280 125
967280 150
967280 175
配套适用的台虎钳规格尺寸
100
125
150
175
销售价 数量
 
439.29
549.65
764.88
846.44

商品详情

商品名称:单个转盘
商品编号:967280 175
适用于

平行台虎钳,编号 967260。
属性
配套适用的台虎钳规格尺寸
175
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加