咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行台虎钳 LEINEN-JUNIOR
商品编号
967060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967060 100
967060 125
967060 150
卡爪宽度
夹紧开口度
夹紧深度
打开方向
材料
管道卡爪夹紧的管件外径
重量
100mm
140mm
84mm
向后开启
高强度灰铸铁(GG 22)
16mm - 75mm
12kg
125mm
180mm
88mm
向后开启
高强度灰铸铁(GG 22)
16mm - 68mm
24kg
150mm
280mm
97mm
向后开启
高强度灰铸铁(GG 22)
25mm - 65mm
40.5kg
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:平行台虎钳 LEINEN-JUNIOR
商品编号:967060 125
供货范围

配套提供紧固材料,用来安装到工作台上。
技术说明

借助棱形导轨,具有高夹紧精确度。
向后开启。由高品质灰铸铁(GG 22)制成,具有珠光体结构。长而精确的棱形精密导轨。
精确的主轴支承,主轴完全隐藏式设计,可以防止污染物的侵入。顺畅的主轴,带有梯形螺纹(实现钳口快速的开启和关闭)。经过淬硬的卡爪,带有槽纹 / 经过研磨加工,可以翻转,也可以替换。大尺寸的铁砧,表面经过铣削加工。如果配套旋转底座,编号 967070,就可以 360° 旋转,通过锁定机构,可以在任意位置上锁定。
颜色

银灰色。
属性
卡爪宽度
125mm
夹紧开口度
180mm
夹紧深度
88mm
打开方向
向后开启
材料
高强度灰铸铁(GG 22)
管道卡爪夹紧的管件外径
16mm - 68mm
重量
24kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加