咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PVC 面层用于悬臂
商品编号
991722
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991722 400
991722 500
991722 600
材料
深度
配套适用的悬臂深度
PVC 面层
400mm
400mm
PVC 面层
500mm
500mm
PVC 面层
600mm
600mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:PVC 面层用于悬臂
商品编号:991722 500
适用于

悬臂货架,编号 991711 − 991718,悬臂,编号 991720。
技术说明

PVC 面层,可以为敏感的货物提供保护。
属性
材料
PVC 面层
深度
500mm
配套适用的悬臂深度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加