咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
球面铣刀头
商品编号
210260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210260 10/2
210260 10/3
210260 12/2
210260 12/3
210260 16/2
210260 16/4
210260 20/2
210260 20/4
210260 25/3
210260 25/6
修正系数 fz
刀柄尺寸
切削刃长度 L2
切割头直径 D
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
角半径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
10mm
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
13mm
2mm
0.06mm
0.04mm
1.25
10mm
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
13mm
3mm
0.06mm
0.04mm
1.25
12mm
9mm
12mm
9mm
9mm
16mm
2mm
0.08mm
0.06mm
1.25
12mm
9mm
12mm
9mm
9mm
16mm
3mm
0.08mm
0.06mm
1.25
16mm
12mm
16mm
12mm
12mm
20mm
2mm
0.1mm
0.07mm
1.25
16mm
12mm
16mm
12mm
12mm
20mm
4mm
0.1mm
0.07mm
1.25
20mm
15mm
20mm
15mm
15mm
25mm
2mm
0.12mm
0.1mm
1.25
20mm
15mm
20mm
15mm
15mm
25mm
4mm
0.12mm
0.1mm
1.25
24mm
19mm
25mm
19mm
19mm
32mm
3mm
0.14mm
0.11mm
1.25
24mm
19mm
25mm
19mm
19mm
32mm
6mm
0.14mm
0.11mm
销售价 数量
 
1535.90
1535.90
1920.06
1920.06
3037.54
3037.54
3505.49
3505.49
4395.08
4395.08

商品详情

商品名称:球面铣刀头
商品编号:210260 10/2
提示

整槽应用参考值,针对 ap max ≤ 0.5×D 的情形。
技术参数
内冷式
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
型号
N
标准
工厂标准
类型
HB730
切刃数 Z
4
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
螺纹升角
30degrees
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 -
系列
TopCut
柄类型
GARANT TopCut
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切割头直径 D
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
角半径
2mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.04mm
应用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加