咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆盘 / 切断铣刀,带凸缘 宽度 ap 3.1 mm
商品编号
218428
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218428 63/4
218428 80/5
218428 100/8
218428 125/10
218428 160/15
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
切刃数 Z
切刃直径 DC
基础刀杆直径 d2
安装孔直径
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
总长度 L,针对 ap 3.1 mm
最大切入深度 ae max
配套适用的转位刀片
32mm
38mm
4
63mm
40mm
22mm
51.4mm
52mm
52.8mm
15.5mm
XC.. 1125
40mm
5
80mm
40mm
22mm
51.4mm
52mm
52.8mm
20mm
XC.. 1125
48mm
8
100mm
48mm
27mm
51.4mm
52mm
52.8mm
26mm
XC.. 1125
58mm
10
125mm
58mm
32mm
64.4mm
65mm
65.8mm
33.5mm
XC.. 1125
80mm
15
160mm
80mm
40mm
65mm
65.8mm
40mm
XC.. 1125
销售价 数量
 
13940.32
15091.22
16809.44
18673.55
21866.85

商品详情

商品名称:圆盘 / 切断铣刀,带凸缘 宽度 a<sub>p</sub> 3.1 mm
商品编号:218428 80/5
应用

用于开槽和切断。为了确保量产条件下的重复精度,优选选用高速钢铣刀盘。
技术说明

高性能的切断铣刀系统,结构灵活,既可以将凸肩和性价比高的钢制刀片组合,也可以将凸肩和高精度且耐高温的高速钢刀片组合。
提示

高速钢备用铣刀盘可以作为配件后续订购。
可以购买最大直径 D = 200 mm 的圆盘/面铣刀。
Advertisement
提示

高速钢备用刀片可作为配件追加订购(参见主产品目录)。
应用
Advertisement
用于槽铣和面铣。为确保量产条件下的重复精度,优先选用高速钢刀片。
订货号:218440 至 218444(参见主产品目录)
注意

安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。见目录第 758 页。
技术参数
内冷式
刀具材料
HSS
宽度 ap
3.1mm
属性
凸缘直径 d1
40mm
凸缘长度 L1
切刃数 Z
5
切刃直径 DC
80mm
基础刀杆直径 d2
40mm
安装孔直径
22mm
总长度 L,针对 ap 1.5 mm
51.4mm
总长度 L,针对 ap 2.2 mm
52mm
总长度 L,针对 ap 3.1 mm
52.8mm
最大切入深度 ae max
20mm
配套适用的转位刀片
XC.. 1125
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加