咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锯片 PolySAW-G 宽度 ap = 1.5 mm
商品编号
218224
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218224 32
218224 40
218224 50
218224 63
218224 80
修正系数 fz
刀柄
刀片宽度 E
切刃数 Z
切槽时的最大切割深度 ap max
基础刀杆类型
每次切削的啮合深度 ae max
直径 D
1.5
带有安装孔
6mm
18
7.6mm
09/16
7.6mm
32mm
1.5
带有安装孔
6mm
24
10.5mm
11/18
10.5mm
40mm
1.5
带有安装孔
6mm
32
14.2mm
13/21
14.2mm
50mm
1.5
带有安装孔
6mm
40
18.5mm
16/26
18.5mm
63mm
1.5
带有安装孔
6mm
40
25mm
19/30
25mm
80mm
销售价 数量
 
3684.97
4128.47
4708.52
5197.57
5993.70

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锯片 PolySAW-G 宽度 a<sub>p</sub> = 1.5 mm
商品编号:218224 80
提示

应用参考值(针对 ae max)。
技术说明

用于切断,锯削以及切槽。
使用 PolySAW-G 即可实现直至底部的加工。
技术参数
进给 fz
0.02mm
宽度 ap
1.5mm
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.5
刀柄
带有安装孔
刀片宽度 E
6mm
切刃数 Z
40
切槽时的最大切割深度 ap max
25mm
基础刀杆类型
19/30
每次切削的啮合深度 ae max
25mm
直径 D
80mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加