咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PU 托盘
商品编号
567885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567885 77
567885 125
567885 150
外径
螺纹
77mm
1/4 英寸
125mm
150mm
5/16 英寸 M8
销售价 数量
 
738.22
786.71
921.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:PU 托盘
商品编号:567885 77
技术说明
带有1/4 英寸支座6 个孔眼的 PU 托盘。
适用于
配套适用的冲孔打磨片:6;ABRANET。
属性
外径
77mm
螺纹
1/4 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加