咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
便携式照明放大镜 Tech-Line CLASSIC
商品编号
490821
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490821 6
490821 8
490821 10
490821 15
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
放大率(x 倍)
系列
色温
透镜直径
电池驱动
081561 LR3
3
6
Tech-Line CLASSIC
4500K
30mm
电池驱动
081561 LR3
3
8
Tech-Line CLASSIC
4500K
30mm
电池驱动
081561 LR3
3
10
Tech-Line CLASSIC
4500K
30mm
电池驱动
081561 LR3
3
15
Tech-Line CLASSIC
4500K
22.8mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:便携式照明放大镜 Tech-Line CLASSIC
商品编号:490821 8
供货范围

配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR3)和用于存放和清洁的超细纤维袋。
技术说明

形状符合人体工学的便携式照明放大镜。中性白玻璃透镜,中性白光色 (4500 K),带 2 档升压开关,用于优化照明、声音反馈和触觉引导。凭借 SMD-LED 减少能耗。
属性
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
所含电池数量
3
放大率(x 倍)
8
系列
Tech-Line CLASSIC
色温
4500K
透镜直径
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加