咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端铣刀头,半径 = 0.5 mm
商品编号
210210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210210 10
210210 12
210210 16
210210 20
210210 25
修正系数 fz
刀柄尺寸
切刃直径 D
切削刃长度 L2
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
头部长度 l
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
1.25
10mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
13mm
0.5
0.04mm
0.02mm
1.25
12mm
12mm
9mm
9mm
9mm
16mm
0.5
0.06mm
0.04mm
1.25
16mm
16mm
12mm
12mm
12mm
20mm
0.5
0.07mm
0.05mm
1.25
20mm
20mm
15mm
15mm
15mm
25mm
0.5
0.09mm
0.07mm
1.25
24mm
25mm
19mm
19mm
19mm
32mm
0.5
0.11mm
0.09mm
销售价 数量
 
1303.04
1654.65
2398.33
2951.77
3754.07

商品详情

商品名称:端铣刀头,半径 = 0.5 mm
商品编号:210210 10
提示

应用参考值,针对 ap 最大 ≤ 0.5×D。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对切边 全槽加工,切深 1×Dmm mm - mm mm
标准
工厂标准
型号
N
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
类型
HB730
内冷式
切刃数 Z
4
螺纹升角
40degrees
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄尺寸
10mm
切刃直径 D
10mm
切削刃长度 L2
7.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
7.5mm
头部长度 l
13mm
边角倒圆 rv
0.5
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.04mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
应用
湿,最小
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
有条件适用
空气
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加