咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周铣刀(不带刀片)
商品编号
217400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217400 8
217400 11
217400 20
217400 25
217400 25L
内冷式
内径 d1
夹紧螺栓套件
应用
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
最小孔径 D
柄直径 DS h6
柄类型
用于刀片类型
适用的钻孔类型
钻头直径
7.1mm
219820 (6 IP; 0,6 Nm)
57.2mm
17.2mm
0.35mm
7.9mm
10mm
Weldon
04
7.4mm
219820 (6 IP; 0,6 Nm)
圆柱形
57.2mm
17.2mm
1.6mm
10.6mm
10mm
Weldon
03
针对通孔和盲孔
16mm
12.2mm
219821 (15 IP; 3,0 Nm)
圆柱形
74.05mm
28.7mm
2.6mm
17.5mm
12mm
Weldon
02
针对通孔和盲孔
16mm
16mm
219822(20 IP;5.0 Nm)
圆柱形
87mm
38.5mm
3.45mm
23mm
16mm
Weldon
01
针对通孔和盲孔
16mm
16mm
219822(20 IP;5.0 Nm)
圆柱形
116mm
67.5mm
3.45mm
23mm
16mm
Weldon
01
针对通孔和盲孔
14mm
销售价 数量
 
2042.43
2042.43
2163.99
2285.57
2399.04

商品详情

商品名称:圆周铣刀(不带刀片)
商品编号:217400 8

技术说明

编号 217400 规格尺寸 8 和规格尺寸 11 以及编号 217405 规格尺寸 11L,不带内冷。

技术参数
铣刀材料
刀具更换
PowerCard
属性
内冷式
内径 d1
7.1mm
夹紧螺栓套件
219820 (6 IP; 0,6 Nm)
应用
总长度 L
57.2mm
悬伸长度 L1
17.2mm
最大切割深度 Smax
0.35mm
最小孔径 D
7.9mm
柄直径 DS h6
10mm
柄类型
Weldon
用于刀片类型
04
适用的钻孔类型
钻头直径
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加