咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 TiN 涂层
商品编号
643333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643333 5
643333 6
643333 7
643333 8
643333 10
643333 12
643333 14
六角
长度
驱动侧直径
5mm
140mm
23mm
6mm
140mm
23mm
7mm
140mm
23mm
8mm
140mm
23mm
10mm
140mm
23mm
12mm
140mm
24.6mm
14mm
140mm
24.6mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,1/2 英寸,长款 TiN 涂层
商品编号:643333 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀身具有高附着强度和耐磨性。提供最佳防锈保护。
材料

刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。
标准

DIN 7422
应用

特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
长度
140mm
驱动侧直径
24.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加