咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PolySAW 刀座 带有安装孔
商品编号
218210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218210 16/26
218210 19/30
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
基础刀杆直径 d2
夹盘
夹紧螺栓
安装孔直径
总长度 L
26mm
20mm
32mm
219845
219837 (SW3; 6.0 Nm)
16mm
42.5mm
30mm
20mm
32mm
219846
219838 (SW3; 10.5 Nm)
16mm
42.5mm
销售价 数量
 
5248.40
5248.40

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:PolySAW 刀座 带有安装孔
商品编号:218210 19/30
应用

安装到组合式铣削用插套刀柄上。必须配套 PolySAW-G 锯片。
供货范围

配套提供装夹垫圈和夹紧螺钉。
技术说明

锯片通过中心的一颗螺栓实现紧固。Quadrogon 接口,不仅可以改进力传导,而且也可以提高抗扭刚性。
技术参数
内冷式
属性
凸缘直径 d1
30mm
凸缘长度 L1
20mm
基础刀杆直径 d2
32mm
夹盘
219846
夹紧螺栓
219838 (SW3; 10.5 Nm)
安装孔直径
16mm
总长度 L
42.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加