咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切断刀杆 Weldon 刀柄
商品编号
218205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218205 09/16
218205 11/18
218205 13/21
218205 16/26
218205 19/30
218205 25/38
凸缘直径 d1
凸缘长度 L1
夹盘
夹紧螺栓
总长度 L
柄直径 DS h6
16.8mm
35mm
219834 (SW3; 3.8 Nm)
92mm
20mm
18.8mm
40mm
219835 (SW3; 10.5 Nm)
97mm
20mm
21.6mm
45mm
219836(SW4;24.5 Nm)
111mm
25mm
26mm
50mm
219845
219837 (SW3; 6.0 Nm)
116mm
25mm
30mm
55mm
219846
219838 (SW3; 10.5 Nm)
128mm
32mm
38.2mm
60mm
219847
219839 (SW4; 24.5 Nm)
133mm
32mm
销售价 数量
 
3047.83
3177.28
3389.09
3483.24
3824.50
3977.48

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:切断刀杆 Weldon 刀柄
商品编号:218205 25/38
供货范围

配套提供装夹垫圈和夹紧螺钉。
技术说明

锯片通过中心的一颗螺栓实现紧固。Quadrogon 接口,不仅可以改进力传导,而且也可以提高抗扭刚性。
技术参数
内冷式
属性
凸缘直径 d1
38.2mm
凸缘长度 L1
60mm
夹盘
219847
夹紧螺栓
219839 (SW4; 24.5 Nm)
总长度 L
133mm
柄直径 DS h6
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加