咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钳式扳手
商品编号
813501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
813501 180
813501 250
813501 300
卡爪长度
夹紧开口度
总长度
23mm
0mm - 40mm
180mm
30mm
0mm - 52mm
250mm
32mm
0mm - 68mm
300mm
销售价 数量
 
858.38
988.93
1205.74

商品详情

商品名称:钳式扳手
商品编号:813501 250

应用

用于夹紧螺栓、螺母、镀铬部件等,不会损坏
技术说明

细长的造型,带有呈双 T 型的柄部(镀铬)。钳口倾角 22°。锻压加工,经过淬硬处理。钳口上带有刻度
通过符合人体工学原理的手柄设计,以及防滑塑料护套,减少了滑脱的危险。钳式扳手镀铬。

技术说明
激光雕刻的刻度(正面公制,背面英制),可提前设置开口度。
属性
卡爪长度
30mm
夹紧开口度
0mm - 52mm
总长度
250mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加