咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 26 件套
商品编号
634318
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
634318 6
634318 12
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
公制
8-19mm
3-10mm
3/8inch
26
6 角套筒 六角螺丝起子
3-10mm
8-19mm
3/8inch
26
销售价 数量
 
2291.32
2291.32
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 26 件套
商品编号:634318 12
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

十二角或六角套筒扳手头: 12 件,规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 mm
用于火花塞的套筒扳手头: 2 件,类似于编号 637329,规格尺寸 16;20.8
六角螺丝起子头组: 7 件,编号 637620,规格尺寸 3;4;5;6;7;8;10
T 形手柄: 1 件,编号 635720
加长柄: 2 件,编号 635420,规格尺寸 75;240
万向接头: 1 件,编号 636220
棘轮扳手: 1 件,编号 635090
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M5 − M12 的外六角螺栓/螺母、火花塞以及螺纹 M4 − M12 的内六角螺栓。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
技术说明
配有十二角套筒扳手套筒。
技术参数
高度
47mm
宽度
174mm
长度
357mm
属性
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
3-10mm
扳手开口度范围,十二角套筒扳手
8-19mm
方形驱动插口
3/8inch
部件数量
26
驱动型式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加