咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 22 件套
商品编号
638168
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
638168 6
扳手开口度尺寸
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
公制
10-30mm
1/2inch
22
销售价 数量
 
2864.15
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/2″ 套筒扳手套装 - 四方头 22 件套
商品编号:638168 6
应用

适用于螺纹 M6 − M20 的外六角螺栓/螺母以及火花塞。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 15 件,编号 642220,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30
用于火花塞的套筒扳手头: 2 件,类似于编号 642450 规格尺寸 16;20.8
T 形手柄: 1 件,编号 641320,规格尺寸 295
加长柄: 2 件,编号 641020,规格尺寸 130;255
万向接头: 1 件,编号 641620,规格尺寸 1/2
棘轮扳手: 1 件,编号 640190,规格尺寸 1/2
放置于: ABS 塑料盒
技术参数
高度
62mm
宽度
227mm
长度
407mm
属性
扳手开口度尺寸
公制
扳手开口度范围,六角套筒扳手
10-30mm
方形驱动插口
1/2inch
部件数量
22
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加