咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 47 件套
商品编号
630028
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630028 47
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
5-27mm
2-6mm
1/2inch 1/4inch
47
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4;1/2 英寸方头套筒扳手套装 47 件套
商品编号:630028 47
优点

Smartcase 保护套带支起功能。
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

1/4 英寸的 6 角套筒扳手批头: 9 件,规格尺寸 5;6;7;8;9;10;11;12;13 mm
1/2 英寸的 6 角套筒扳手批头: 13 件,规格尺寸 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27 mm
十字头批头刀身 C 6.3: 2 件,规格尺寸 1;2
米字批头刀身 C 6.3: 2 件,规格尺寸 1;2
一字批头刀身 C 6.3: 3 件,规格尺寸 4;6;8
六角批头刀身 C 6.3: 5 件,规格尺寸 2;3;4;5;6
Torx® 批头 C 6.3: 5 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
1/4英寸的批头连接件: 1/4 英寸方头套筒 - 1/4 英寸批头支承
1/4 英寸的加长杆: 1 件,规格尺寸 101.5 mm
1/2 英寸的加长杆: 2 件,规格尺寸 123;248 mm
1/4 英寸的插拔式螺丝刀: 1 件
1/4 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 632060
1/2 英寸的棘轮扳手: 1 件,编号 640480
放置于: 塑料工具箱,带有工具架 / 搁槽
技术参数
高度
65mm
宽度
235mm
长度
355mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5-27mm
扳手开口度范围,六角扳手
2-6mm
方形驱动插口
1/2inch 1/4inch
部件数量
47
驱动型式
一字头螺丝起子 六角套筒扳手 六角螺丝起子 十字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加