咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍式放大镜
商品编号
490714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
490714 4
490714 7
490714 10
放大率(x 倍)
透镜直径
透镜种类
4
35mm
非球面透镜
7
35mm
非球面透镜
10
35mm
非球面透镜
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:袖珍式放大镜
商品编号:490714 7
技术说明

在可翻开的形状固定的防尘塑料盒中。PXM® 轻量化透镜,配套提供悬挂绳。
属性
放大率(x 倍)
7
透镜直径
35mm
透镜种类
非球面透镜
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加