咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号
227455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227455 40/4
227455 50/6
ISO 代码,转位刀片
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
转位刀片螺栓
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
BDMT 11T308
40mm
16mm
50mm
37mm
4
229708(T8;1.2 Nm)
16
BDMT 11T308
BDMT 11T308
50mm
22mm
63mm
46mm
6
229708(T8;1.2 Nm)
30
BDMT 11T308
销售价 数量
 
12871.75
14739.96
  • 商品详情

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号:227455 50/6
技术说明

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae。即使配合功率低的机器也可实现理想的生产效率。
技术参数
铣削应用
方肩铣削
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
内冷式
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
ISO 代码,转位刀片
BDMT 11T308
切刃直径 DC
50mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
63mm
最大切割深度 ap max
46mm
有效切刃数量 Zeff
6
转位刀片螺栓
229708(T8;1.2 Nm)
转位式刀片数量
30
配套适用的转位刀片
BDMT 11T308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加