咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号
227453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
227453 25/2
227453 32/2
227453 32/4
227453 40/4
227453 50/4
ISO 代码,转位刀片
切刃直径 DC
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
BDMT 11T308
25mm
104mm
46mm
37mm
2
25mm
229708(T8;1.2 Nm)
8
BDMT 11T308
BDMT 11T308
32mm
117mm
55mm
46mm
2
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
10
BDMT 11T308
BDMT 11T308
32mm
117mm
55mm
46mm
4
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
20
BDMT 11T308
BDMT 11T308
40mm
126mm
64mm
55mm
4
32mm
229708(T8;1.2 Nm)
24
BD.. 11T3
BDMT 11T308
50mm
147mm
75mm
64mm
4
40mm
229708(T8;1.2 Nm)
28
BDMT 11T308
销售价 数量
 
6494.87
7096.14
9182.06
12020.10
15443.70

商品详情

商品名称:90° 方肩铣刀 MECH11
商品编号:227453 50/4
技术说明

带凹槽的转位刀片能够降低切削力和振动。相较而言,在切削深度 ap 相同的情况下可增大切入宽度 ae。即使配合功率低的机器也可实现理想的生产效率。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
铣削应用
方肩铣削
内冷式
柄类型
Weldon 刀柄
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
ISO 代码,转位刀片
BDMT 11T308
切刃直径 DC
50mm
总长度 L
147mm
悬伸长度 L1
75mm
最大切割深度 ap max
64mm
有效切刃数量 Zeff
4
柄直径 DS h6
40mm
转位刀片螺栓
229708(T8;1.2 Nm)
转位式刀片数量
28
配套适用的转位刀片
BDMT 11T308
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加