咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带照明灯的放大镜 varioLED+
商品编号
491655
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491655 132
供电
放大率(x 倍)
透镜直径
长度 活节臂 A
长度 活节臂 B
电源驱动
2
132mm
400mm
400mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:带照明灯的放大镜 varioLED+
商品编号:491655 132
提示

工作台台脚和镜头底面喷溅防护承索。
这款照明灯带有内置 LED 灯泡。照明灯中灯泡不可以更换。
可选附件

额外的 6 dpt/2.5 倍放大透镜,⌀ 132 mm。
技术说明

  • 设计符合人机工程学 - 能耗低 - LED 使用寿命长(最长运行 50,000 小时)。
  • 配备 84 个耐用大功率 LED 的照明放大镜。
  • 可调节的环形照明系统或分区照明系统,可 3 档调光。环形照明系统照明强度:6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx;分区照明系统:2350 lx/ 1450lx/ 960 lx。
  • 色温 6500 K。
  • Ra 值 86。
  • 接通后即刻达到最大照明功率 - 无闪烁。
  • 直径 132 mm 的 3.55 dpt/2 倍放大非球面 PXM® 轻薄透镜采用 cera tec® 硬质涂层,可实现大视野,提供边缘清晰、无失真的成像效果,有效避免眼部疲劳。
  • 镜头罩盖可折叠、取下。
  • 凭借“自由浮动式”透镜可在放大显示与正常显示模式之间快速切换。
  • 重量极轻,6 个活节可确保在任意位置最佳对准放大镜头部 – 提供不同的固定方式。

供货范围

台面夹适用于 18 – 74 mm 的台面厚度。
属性
供电
电源驱动
放大率(x 倍)
2
透镜直径
132mm
长度 活节臂 A
400mm
长度 活节臂 B
400mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加