咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®芯端套管压接套装 包括压接钳 Twistor16729469
商品编号
729469
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®芯端套管压接套装 包括压接钳 Twistor16729469
商品编号:729469 1

技术说明

品种齐全的套装产品,用于常用绝缘芯端套管的压接。自动调节式
压接钳 Twistor16,带有可旋转的压接头和 8 个止动位置,适用于 0.14 到 16 mm² 的横截面(方头压接)
供货范围

压接钳(编号 729446 规格尺寸 16)和 1190 件常用芯端套管 (0.50 – 16 mm²),放置在带有 2 个可堆垛塑料分隔匣的稳固
塑料盒 (TANOS MINI-systainer®) 中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加