咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO两脚拉马具有快速调整功能
商品编号
880400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880400 1
880400 2
880400 3
880400 10
880400 20
880400 30
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
70mm - 140mm
90mm
100mm
100mm - 220mm
160mm
150mm
180mm - 340mm
250mm
200mm
70mm - 180mm
120mm
100mm
100mm - 260mm
200mm
150mm
180mm - 440mm
350mm
200mm
销售价 数量
 
1226.49
2248.24
4109.87
1327.02
2525.19
4380.43

商品详情

商品名称:KUKKO两脚拉马具有快速调整功能
商品编号:880400 3
应用

通用于轴承,齿轮等的抽取拆卸。可作为外部拉马和内部拉马使用。
技术说明

带有手工调节滚花,用于快速且无需工具的松脱以及移动拔出臂。
属性
内部夹持范围
180mm - 340mm
外部夹持范围
250mm
夹紧深度至
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加