咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®剥线钳 PreciStrip 16 728631
商品编号
728631
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728631 16
导线横截面
总长度
0.08mm2 - 16mm2
195mm
销售价 数量
 
1274.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®剥线钳 PreciStrip 16 728631
商品编号:728631 16

优点

坚固的夹紧卡爪由钢材制成,带有切削刃。
技术说明

高稳定性的轻质钳体,采用纤维增强塑料。刀头能自动配合不同的电缆直径。绝缘层会在一道工序中被切断并被剥下。带有纵向限位档块和电缆切割器。
半圆形齿状金属固持爪可保证良好抓握,而 U 型剥线刀则实现精确剪切。精调功能可根据特定材料或温度条件实现准确的刀具调整。
备件

备用刀片可用编号 728714,长度止挡可用编号 728715 订购。

属性
导线横截面
0.08mm2 - 16mm2
总长度
195mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加