咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气候测量仪 气流套装
商品编号
474162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
474162 FR
474162 HD
IP 保护等级
供电
工作温度
所含电池数量
测量范围
电池类型
误差范围(m/s 以测量值为参考的 + %)
IP 54
电池驱动
-10°C - 70°C
3
0.6m/s - 50m/s
Mignon,AA
±0.2 + 1%(0.6 至 40 m/s)±0.2 + 2%(40.1 至 50 m/s)m/s
IP 54
电池驱动
-20°C - 70°C
3
0m/s - 30m/s
Mignon,AA
±0.03 + 4%(0 至 20 m/s)±0.5 + 5%(20.01 至 30 m/s)
销售价 数量
 
5970.45
7227.71

商品详情

商品名称:气候测量仪 气流套装
商品编号:474162 FR
供货范围

空调测量仪 Testo 440,编号 474141,规格尺寸 440,3× Mignon AA 电池,USB 电缆,手提箱,编号 474161,规格尺寸 K 和校准记录。
技术说明

空调测量仪 Testo 440 用于测量通风管内的气流速度和体积流量 (m/s,m3/h)。
技术说明
叶轮测量探针 16 mm 用于测量最大 50 m/s 的大空气流量。
供货范围
叶轮探针,编号 474152,规格尺寸 FR
技术参数
校准
价格请垂询
接口
蓝牙接口 RS232C 接口 -
属性
IP 保护等级
IP 54
供电
电池驱动
工作温度
-10°C - 70°C
所含电池数量
3
测量范围
0.6m/s - 50m/s
电池类型
Mignon,AA
误差范围(m/s 以测量值为参考的 + %)
±0.2 + 1%(0.6 至 40 m/s)±0.2 + 2%(40.1 至 50 m/s)m/s
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加