咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰微处理器/打印机 DP-1 VA
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
498701
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰微处理器/打印机 DP-1 VA
商品编号:498701

供货范围

配套提供 1 卷热敏纸,背带和电源适配器。
应用

用于带有 Digimatic 数字接口的小型测量装置的数据收集,打印和统计鉴定。
可选附件

热敏纸编号 498710,脚踏开关编号 498780。蓄电池(4 块),编号 081570 规格尺寸 LR6;电池(4 块),编号 081561
规格尺寸LR6。
技术说明

快速且噪音小的数据打印机。大尺寸的字符极易辨认。通过时间控制的测量值读取功能(时钟功能)。可以采集最多 9999 条数据。使用寿命长的热敏打印纸。非常紧凑的设计。一键启动。可以通过 6 V 电源适配器、蓄电池或者电池驱动。带时间戳的数据记录器功能。打印和数据传输可同时进行。与 Digimatic 2 格式的测量仪兼容。
打印数据:测量值;合格数值/不合格数值,数据的数量,最小/最大值,范围;中间值,标准偏差,废品数量,废品百分比,过程能力指数,直方图,干涉极限;日期和时间。

技术参数
接口
Digimatic 接口 RS232C 接口 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加