咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直分隔板套装 5 件套
商品编号
940555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940555 100
940555 120
940555 180
深度
高度
412mm
100mm
412mm
120mm
412mm
180mm
销售价 数量
 
1290.25
1349.17
1518.22

商品详情

商品名称:垂直分隔板套装 5 件套
商品编号:940555 180
适用于

用于搁板,编号 940552。
颜色

RAL 7016 无烟煤色,不可配置,粉末涂层。
属性
深度
412mm
高度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加