咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Fein空心钻,HM 材质 切销深度 35 mm119000
商品编号
119000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
119000 12
119000 13
119000 14
119000 15
119000 16
119000 17
119000 18
119000 20
119000 21
119000 22
119000 24
119000 25
119000 26
119000 28
119000 30
119000 32
119000 35
119000 36
119000 38
119000 40
119000 43
119000 45
119000 50
119000 52
119000 55
119000 60
119000 62
119000 65
公称直径 DC
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
20mm
21mm
22mm
24mm
25mm
26mm
28mm
30mm
32mm
35mm
36mm
38mm
40mm
43mm
45mm
50mm
52mm
55mm
60mm
62mm
65mm
销售价 数量
 
650.36
650.36
650.36
650.36
650.36
650.36
650.36
650.36
650.36
742.15
650.36
650.36
650.36
649.07
747.96
747.96
747.96
865.43
865.43
865.43
1020.54
1020.54
1140.59
1263.20
1263.20
1313.23
1488.32
1488.32

商品详情

商品名称:Fein空心钻,HM 材质 切销深度 35 mm119000
商品编号:119000 65
供货范围

不带中心针。
提示

FEIN 空心钻单元参见编号 076520/ 076524/ 076526,组 0 − 车间用品。
在使用空心钻 119010 和 119000 时需要定心销钉 119019。
技术说明

高效率硬质合金空心钻头,带有 QuickIN 刀座。快速免匙换刀系统可节省时间。
适用于 FEIN 空心钻系统,也可通过转接头和其他制造商的产品配套使用。空心钻头仅切削环状切口,这样可节约 40% − 60% 的时间。
总长度:所有切刀规格总长度均为 77 mm。
快速更换系统可实现刀具无扳手更换,节省时间。
适用于 FEIN 空心钻单元,带适配器也适用于其它品牌。空心钻只切削加工一个材料环,因此节省时间约 40% − 60%。
总长度:77 mm,针对所有钻头规格尺寸均相同。
技术参数
刀具材料
HM
属性
公称直径 DC
65mm
应用
通用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加