咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显外径千分尺 带可更换式测量头 i-wi
商品编号
421323
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421323 0-25
IP 保护等级
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量头数量
测量范围
液晶显示器字符高度
螺纹螺距
误差范围
读数
IP 65
6.5mm
电池驱动
081560 CR2032
1
B1
6
0mm - 25mm
10mm
5mm
4µm
0.00005inch 0.001mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显外径千分尺 带可更换式测量头 i-wi
商品编号:421323 0-25
供货范围

配套提供 1 块电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
6 对可拆卸测量头,包括:
  • 平坦测量面 ⌀ 6.5 mm。
  • 盘形测量面 ⌀ 11.3 mm。
  • 渐缩测量面 ⌀ 2 mm。
  • 球形测量面 ⌀ 7 mm。
  • 刀刃 0.75×7 mm。
  • 锥体 60° ⌀ 0.5 – 5.5 mm。

可选附件

i-wi 无线接收器编号 498912。
技术说明

外径千分尺采用固定式螺杆和快速更换式测量头。每转 5 mm 的螺杆间距缩短调节时间。采用高对比度显示屏,字符高度 10 mm。实用的保持(HOLD)功能,用于冻结测量值,确保可靠读数。可从相对测量切换到绝对测量。可在任意位置上置零。操作者可以通过公差显示及附加警告界限便捷查看工件是否位于公差极限内。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
接口
MAHR i-wi 无线系统
标准
DIN 863
读数可进行转换
mm / 英寸
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
主轴直径
6.5mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
B1
测量头数量
6
测量范围
0mm - 25mm
液晶显示器字符高度
10mm
螺纹螺距
5mm
误差范围
4µm
读数
0.00005inch 0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加