咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 11 件套
商品编号
630372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
630372 11
扳手开口度范围,六角套筒扳手
方形驱动插口
部件数量
驱动型式
5.5-14mm
1/4inch
11
六角套筒扳手
销售价 数量
 
1951.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 11 件套
商品编号:630372 11
供货范围

收存于: 塑料盒
棘轮扳手: 1 件
六角套筒扳手工具头: 10 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;9;10;11;12;13;14 mm
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手工具头,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
优点

  • 由于高度低,所以特别适合空间资源紧张的办公环境。
  • 与传统产品相比,最多可节省 50% 的空间。

应用

适用于螺纹 M3 – M8 的外六角螺栓/螺母。
技术参数
长度
125mm
高度
33mm
宽度
65mm
属性
扳手开口度范围,六角套筒扳手
5.5-14mm
方形驱动插口
1/4inch
部件数量
11
驱动型式
六角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加