咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 端面铣刀
商品编号
214400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214400 32/4
214400 40/6
214400 50/6
214400 50/8
214400 63/5
214400 63/8
214400 63/10
214400 80/10
214400 80/12
214400 100/12
214400 100/14
214400 125/14
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
32mm
1.5mm
77.4mm
69.4mm
9.5mm
8.96mm
16mm
40mm
40.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
6
40mm
1.5mm
93.4mm
85.4mm
7mm
12.22mm
16mm
40mm
48.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
6
50mm
1.5mm
113.4mm
105.4mm
5.5mm
15.58mm
22mm
40mm
58.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
8
50mm
1.5mm
113.4mm
105.4mm
5.5mm
15.58mm
22mm
40mm
58.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
5
63mm
1.5mm
139.4mm
131.4mm
4mm
21.45mm
22mm
40mm
71.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
8
63mm
1.5mm
139.4mm
131.4mm
4mm
21.45mm
22mm
40mm
71.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
10
63mm
1.5mm
139.4mm
131.4mm
4mm
21.45mm
22mm
40mm
71.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
10
80mm
1.5mm
173.4mm
165.4mm
3mm
28.62mm
27mm
50mm
88.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
12
80mm
1.5mm
173.4mm
165.4mm
3mm
28.62mm
27mm
50mm
88.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
12
100mm
1.5mm
213.4mm
205.4mm
2.5mm
34.36mm
32mm
50mm
108.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
14
100mm
1.5mm
213.4mm
205.4mm
2.5mm
34.36mm
32mm
50mm
108.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
14
125mm
1.5mm
263.4mm
255.4mm
1.8mm
47.73mm
40mm
63mm
133.2mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
销售价 数量
 
7245.73
7877.91
8088.63
9790.63
7699.59
9790.63
11557.50
12432.83
14005.15
14491.44
15998.95
19046.37

商品详情

商品名称:45° 端面铣刀
商品编号:214400 32/4

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

切刃数量多,从而保证了最高的加工效率。主偏角呈正角,不仅可以实现柔性切削,而且无需很大的功率输出。
优点

最高的生产效率归因于:

  • 切削速度极快。


  • 进给量极高。


  • 加工时间短。


技术参数
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
45degrees
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
刀具更换
PowerCard
内冷式
属性
切刃数 Z
4
切刃直径 DC
32mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
77.4mm
圆周插补铣削直径 Dmin
69.4mm
坡道斜度 αmax
9.5mm
坡道长度 L,针对 αmax
8.96mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大外径 Dmax
40.2mm
转位刀片螺栓套件
219809(8IP;1.5 Nm)
配套适用的转位刀片
SD.. 0903
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加