咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号
215161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215161 50/3
215161 50/4
215161 63/4
215161 63/5
215161 80/5
215161 80/6
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
有效切刃数量 Zeff
系列
转位刀片螺栓套件
转位式刀片数量
配套适用的转位刀片
50mm
22mm
72mm
55mm
3
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
12
AP.. 1805..
50mm
22mm
50mm
28mm
4
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
8
AP.. 1805..
63mm
27mm
72mm
55mm
4
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
16
AP.. 1805..
63mm
27mm
50mm
28mm
5
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
10
AP.. 1805..
80mm
32mm
82mm
55mm
5
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
20
AP.. 1805..
80mm
32mm
50mm
28mm
6
Softcut®
219808(15IP;3.8 Nm)
12
AP.. 1805
销售价 数量
 
11022.58
9790.63
15966.54
11022.58
18576.29
15690.98

商品详情

商品名称:Softcut® 面铣刀 90° MTC
商品编号:215161 50/4

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如果所使用的转位刀片的圆角半径大于 3.1 mm,那么,就必须对刀片座进行调整。
技术说明

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况
应用

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心(MTM)使用。

技术参数
铣削应用
斜面 方肩铣削 圆形铣削 -
柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90degrees
内冷式
切削加工策略
MTC
切刃间距
不相同
刀具更换
PowerCard
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
切刃直径 DC
50mm
安装孔直径
22mm
总长度 L
50mm
最大切割深度 ap max
28mm
有效切刃数量 Zeff
4
系列
Softcut®
转位刀片螺栓套件
219808(15IP;3.8 Nm)
转位式刀片数量
8
配套适用的转位刀片
AP.. 1805..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加