咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周铣刀(不带刀片)
商品编号
217405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217405 11L
217405 11XL
217405 20L
217405 20XL
217405 25XL
内冷式
内径 d1
夹紧螺栓套件
应用
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
最小孔径 D
柄直径 DS h6
柄类型
用于刀片类型
适用的钻孔类型
钻头直径
7.4mm
219820 (6 IP; 0,6 Nm)
圆柱形
74.2mm
34.2mm
1.6mm
10.6mm
10mm
Weldon
03
针对通孔和盲孔
16.2mm
8mm
219820 (6 IP; 0,6 Nm)
圆柱形
77.66mm
1.25mm
10.6mm
8mm
圆柱形
03
针对通孔和盲孔
16.2mm
12.2mm
219821 (15 IP; 3,0 Nm)
圆柱形
108.7mm
63.7mm
2.6mm
17.5mm
12mm
Weldon
02
针对通孔和盲孔
26mm
12.2mm
219821 (15 IP; 3,0 Nm)
圆柱形
121.5mm
2.6mm
17.5mm
12mm
圆柱形
02
针对通孔和盲孔
26mm
16mm
219822(20 IP;5.5 Nm)
圆柱形
148.58mm
3mm
23mm
16mm
圆柱形
01
针对通孔和盲孔
26mm
销售价 数量
 
2898.48
2898.48
4418.08
4528.09
5225.11

商品详情

商品名称:圆周铣刀(不带刀片)
商品编号:217405 25XL

技术说明

编号 217400 规格尺寸 8 和规格尺寸 11 以及编号 217405 规格尺寸 11L,不带内冷。

技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀材料
硬质合金
属性
内冷式
内径 d1
16mm
夹紧螺栓套件
219822(20 IP;5.5 Nm)
应用
圆柱形
总长度 L
148.58mm
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
3mm
最小孔径 D
23mm
柄直径 DS h6
16mm
柄类型
圆柱形
用于刀片类型
01
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
钻头直径
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加