咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Aluking 面铣刀 / 方肩铣刀 90° HPC
商品编号
214515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214515 40/2
214515 50/3
214515 63/4
214515 80/5
214515 100/6
214515 125/8
切刃可调节
切刃数 Z
切刃直径 DC
夹紧螺栓
安装孔直径
总长度 L
调整螺栓
配套适用的转位刀片
销式拧紧螺栓
2
40mm
219893
16mm
40mm
BG.. 15L5..
219894(SW3;5.0 Nm)
3
50mm
219893
22mm
40mm
BG.. 15L5
219894(SW3;5.0 Nm)
1
4
63mm
219893
22mm
40mm
219892
BG.. 15L5..
219894(SW3;5.0 Nm)
1
5
80mm
219893
27mm
50mm
219892
BG.. 15L5
219894(SW3;5.0 Nm)
2
6
100mm
219893
32mm
50mm
219892
BG.. 15L5
219894(SW3;5.0 Nm)
2
8
125mm
219893
40mm
63mm
219892
BG.. 15L5..
219894(SW3;5.0 Nm)
销售价 数量
 
6986.38
8526.29
11589.91
12935.33
17166.04
20910.48

商品详情

商品名称:Aluking 面铣刀 / 方肩铣刀 90° HPC
商品编号:214515 40/2

技术说明

切向面铣刀 / 方肩铣刀产生精确的 90° 角。部分带垂直可调节的切削刃,保证最高精度。通过锁紧螺栓夹紧实现精确的可转位刀片固定。

技术参数
主偏角 κ
90degrees
内冷式
柄类型
带有安装孔
切削加工策略
HPC
铣削应用
方肩铣削
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
属性
切刃可调节
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
40mm
夹紧螺栓
219893
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
调整螺栓
配套适用的转位刀片
BG.. 15L5..
销式拧紧螺栓
219894(SW3;5.0 Nm)
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加