咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带手柄 柔性
商品编号
622401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622401 5
622401 5,5
622401 6
622401 7
622401 8
622401 10
刀杆长度
总长度
扳手开口度
150mm
231mm
5mm
150mm
231mm
5.5mm
150mm
231mm
6mm
150mm
251mm
7mm
150mm
251mm
8mm
175mm
289mm
10mm
销售价 数量
 
255.30
255.30
255.30
259.07
263.69
279.62

商品详情

商品名称:套筒扳手,带手柄 柔性
商品编号:622401 8
技术说明

多组份强力手柄,带有扭矩和舒适度经过优化的抓握区。刀身采用铬钼钢,表面镀铬。
带有柔性轴杆,只用于顺时针上紧,最大至 5 Nm。刀片长度为 150 mm,规格尺寸 10 除外,为 175 mm
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
150mm
总长度
251mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加