咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全钢螺旋夹具F夹/平行夹具
商品编号
860550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860550 160
860550 200
860550 250
860550 300
860550 450
860550 600
860550 800
860550 1000
夹紧开口度
幅度
滑轨截面
160mm
80mm
15.5×7.5mm
200mm
120mm
22×10.5mm
250mm
120mm
22×10.5mm
300mm
120mm
25.5×12mm
450mm
120mm
25.5×12mm
600mm
120mm
25.5×12mm
800mm
120mm
29,5×14mm
1000mm
120mm
29,5×14mm
销售价 数量
 
294.97
391.50
476.01
597.44
722.34
781.26
941.02
1055.08

商品详情

商品名称:全钢螺旋夹具F夹/平行夹具
商品编号:860550 800

技术说明

滑轨/固定卡爪由光亮冷拔钢制成,滑动卡爪由落锤锻造钢制成,均经硬化和电镀镀锌处理。平滑移动钢质主轴带有梯形螺纹和可移动压板。主轴发蓝处理。带有塑料保护帽。

属性
夹紧开口度
800mm
幅度
120mm
滑轨截面
29,5×14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加