咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ABRALON™ 打磨片
商品编号
567902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567902 360
567902 500
567902 1000
567902 2000
567902 4000
砂轮直径
粒度
34mm
360
34mm
500
34mm
1000
34mm
2000
34mm
4000
销售价 数量
 
7.71
7.71
7.71
7.71
7.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:ABRALON™ 打磨片
商品编号:567902
应用

适合开展人工或者机加工形式的干式或者湿式研磨,适合处理轮廓,仿形以及金属,可以满足极高的表面质量要求,甚至可以起到预抛光的效果。
技术说明

获得专利的抛光系统 ABRALON™ 采用织网结构,在薄薄的泡沫层上带有碳化硅涂层。优点:
  • 通过研磨网状结构,实现了水和空气的自由循环,继而保证了研磨粉尘的有效抽排。
  • 高效率 − 减少工作时间,具有较长的使用寿命。

技术说明
Advertisement
ABRALON™ 砂轮,适用于精磨。获得专利的抛光系统 ABRALON™ 采用织网结构,在薄薄的泡沫层上带有碳化硅涂层。
优点
Advertisement
  • 通过研磨网状结构,实现了水和空气的自由循环有效清除细粉尘。
  • 高效率 − 减少工作时间,具有较长的使用寿命。

技术参数
磨料缩写
SiC
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
最大圆周速度
40m/s
属性
应用
油漆
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
有条件适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
石材
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
通用
有条件适用
INOC
适用
湿,最大
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加