咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮 ABRANET®
商品编号
567803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567803 80
567803 120
567803 180
567803 240
567803 320
567803 400
砂轮直径
粒度
34mm
80
34mm
120
34mm
180
34mm
240
34mm
320
34mm
400
销售价 数量
 
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
4.26
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮 ABRANET®
商品编号:567803
技术说明

尼龙搭扣砂轮由涂有磨料的聚酰胺织物制成,呈网状结构,有数千个孔。
优点

  • 防尘打磨:极少的工作空间和环境要求。
  • 砂轮无堵塞(避免了表面光洁瑕疵和灰尘球)。
  • 保证在较小的磨料损耗前提下改进表面质量
  • 高效率 − 切削率根据表面会成倍提升。

应用

打磨漆面、填充面、底漆、(纤维增强)塑料、有色金属和铝合金、家具部件。
技术说明
Advertisement
ABRANET® 魔术搭扣砂轮。
技术参数
最大圆周速度
40m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
A
属性
应用
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
木材
适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加