咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®棘轮电缆剪,带伸缩握柄 731230
商品编号
731230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
731230 630
731230 680
总长度
用于多芯电缆最大直径
适合剪切的单股芯线,铜/铝芯线
重量
630mm
60mm
740 / 800mm2
3820g
680mm
100mm
960 / 1085mm2
4980g
销售价 数量
 
9962.78
11542.90

商品详情

商品名称:KNIPEX®棘轮电缆剪,带伸缩握柄 731230
商品编号:731230 630

应用

用于整齐地剪切铜芯电缆和铝芯电缆。同样适用于带橡胶或塑料外皮的电缆和铠装电缆。
提示

不适用于钢丝和钢丝绳。
技术说明

通过最佳传动比和伸缩握柄实现省力切割。在任何切割位置下都可打开工具。伸缩握柄长度多级可调。
材料

特殊品质的工具钢,经过锻造和油淬加工。

技术说明
可抽出范围为 600 至 810 mm。
属性
总长度
630mm
用于多芯电缆最大直径
60mm
适合剪切的单股芯线,铜/铝芯线
740 / 800mm2
重量
3820g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加