咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子套装,长型 带滚花
商品编号
627191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627191 7
627191 9
关键尺寸
包装
扳手开口度尺寸
螺丝起子数量
公制
7
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
塑料夹
公制
9
销售价 数量
 
728.20
1192.20
  • 商品详情

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子套装,长型 带滚花
商品编号:627191 9

技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。
优点

滚花纹(按照 ISO 13444 B 类)可改善在有水和有油的环境下的抓握性及操作安全性。

内容
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627190: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
收存于: 塑料夹
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
关键尺寸
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
包装
塑料夹
扳手开口度尺寸
公制
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加