咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
三头六角螺丝起子
商品编号
627391
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627391 2
627391 2,5
627391 3
627391 3,5
627391 4
627391 4,5
627391 5
627391 6
627391 7
627391 8
627391 9
627391 10
627391 12
627391 14
六角
总长度
滑柄长度
2mm
125mm
55mm
2.5mm
140mm
60mm
3mm
155mm
65mm
3.5mm
165mm
70mm
4mm
175mm
75mm
4.5mm
185mm
80mm
5mm
195mm
85mm
6mm
215mm
100mm
7mm
230mm
105mm
8mm
245mm
115mm
9mm
260mm
125mm
10mm
270mm
135mm
12mm
300mm
155mm
14mm
330mm
180mm
销售价 数量
 
281.19
289.04
296.17
309.53
320.69
332.66
342.50
380.51
394.28
409.26
427.00
460.88
560.43
690.51

商品详情

商品名称:三头六角螺丝起子
商品编号:627391 12
优点

特别适合大深度上的螺纹接合,可以确保理想的扭矩输出。
技术说明

刀身采用 PB Swiss Tools 特种合金,在韧性良好的同时也保证了最佳的硬度。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
12mm
总长度
300mm
滑柄长度
155mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加