咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扭矩扳手套装
商品编号
656300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
656300 200
分度值:1 刻度 =
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
扳手开口度范围,六角套筒扳手
扳手开口度范围,六角扳手
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
最大扭矩
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
系列
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
驱动型式
100cNm
触发的
510mm
±3%
30lbfft - 146lbfft 40Nm - 200Nm
10-19mm
6-10mm
右向拧紧
1/2inch
模拟
200cNm
DIN EN ISO 6789
O1
制造商的检验记录
机械式
扭矩
Click-Torque
听觉 声学的
可调整
带有调整刻度
机械式短行程触发装置
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
六角套筒扳手 六角螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:扭矩扳手套装
商品编号:656300 200
精度

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
技术说明

非常牢固的单臂扭矩扳手(驱动方头 1/2 英寸),带有人体工程学双组份手柄和可逆棘轮,可方便地调整和锁定预设值。在达到设定的扭矩后,可通过强劲的释放机构,发出明显可听见和感觉到的释放信号。可方便地调整和锁定所需的扭矩值,通过具有粗调和微调刻度的读取系统进行。适合右向拧紧。
计量单位:N•m、lbf·ft。
内容
六角套筒扳手工具头: 各 1 件,10;13;17;19 mm
六角螺丝起子头组: 各 1 件,6;8;10 mm
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 各 1 件,TX30;TX40;TX45;TX50
加长杆: 1 件,125 mm
扭矩扳手 Click-Torque: 1 件,40-200 N•m
放置于: 织物盒
属性
分度值:1 刻度 =
100cNm
反馈
触发的
总长度 L
510mm
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
30lbfft - 146lbfft 40Nm - 200Nm
扳手开口度范围,六角套筒扳手
10-19mm
扳手开口度范围,六角扳手
6-10mm
拧紧方向
右向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/2inch
显示
模拟
最大扭矩
200cNm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O1
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
系列
Click-Torque
触发信号装置
听觉 声学的
触发值可调节性
可调整
触发值设置
带有调整刻度
触发原理
机械式短行程触发装置
读数可进行转换
Nm lbfft
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
驱动型式
六角套筒扳手 六角螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加