咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动数显高度测量设备 TESA MICRO-HITE + M 包括操作面板
商品编号
445290
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445290 M350
445290 M600
445290 M900
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
所含充电电池数量
最大应用范围
校准
测量力
测量滑架的驱动方式
测量范围
蓄电池种类
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复性精度 – 平面
重量
钻孔重复精度
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
7µm
1
0mm - 520mm
E2
1.6 ±0.25N
电机驱动
350mm
锂离子
1.8 + 2L / 1000µm
≤ 0.5µm
33kg
≤ 1µm
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
9µm
1
0mm - 770mm
E2
1.6 ±0.25N
电机驱动
600mm
锂离子
1.8 + 2L / 1000µm
≤ 0.5µm
37kg
≤ 1µm
电源驱动 蓄电池驱动
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
11µm
1
0mm - 1075mm
E2
1.6 ±0.25N
电机驱动
900mm
锂离子
1.8 + 2L / 1000µm
≤ 0.5µm
45kg
≤ 1µm
销售价 数量
 
108314.02
116575.84
162509.06

商品详情

商品名称:电动数显高度测量设备 TESA MICRO-HITE + M 包括操作面板
商品编号:445290 M350

供货范围

基础设备 TESA MICRO-HITE,配有操作面板、标准型测量探头固定器、标准测量探头(带有探测杆和直径 5 mm 测量滚珠)、基准件、用于设备底座空气悬架的电动泵(已装配)、锂离子蓄电池,编号 445443 规格尺寸 MH、电源适配器(充电器)、电源线。SCS 校准证书。
优点

在嘈杂环境下可通过发光二极管查看所有测量的视觉信息。
应用

结构坚固,既适用于修理厂,也适用于实验室。特别适合于系列测量。
可选附件

USB 打印机编号 445293,打印用纸编号 445294,数据线编号 498918 规格尺寸 USB,软件 Data-Direct 498925,无线发射器 TLC-BLE 编号 498921 规格尺寸 BT,软件 Stat-Express 编号 498926。防尘罩。可根据要求提供内容丰富的特殊附件(例如用于测量垂直性)。
技术说明

电动数显高度测量设备 TESA MICRO-HITE,可广泛测量 1D 或 2D 坐标方向。

  • 增量等分玻璃标尺,带基准点。已获取专利的 opto-µ 读取系统。

  • 自动纠正系统性测量误差功能确保了极高的精度。长度膨胀系数同钢材。

  • 恒定的探测力确保极高的重复精度。

  • 可接通的空气悬挂装置

  • 激活功能中内置多语种内容帮助让使用更友好。


  • 通过批量测量节约时间,简化过程。

  • 可选择通过 Stat-Express 或 Data-Direct 测量软件进行数据管理。可通过 U 盘保存。


软件/测量功能

  • 广泛的测量功能,例如平行度、角度测量、简单的 2D 测量等。

  • 内置计算器。

  • 简便创建测量报告。

  • 程序重复时通过可存储的功能自动计算测量结果。

  • 客户专用公差输入功能。软件内自动存储 Iso 公差。用户可一目了然地直接获悉合格品/次品信息。


双模操作面板

  • 带背景照明的键盘,简化概览性清晰显示信息。

  • 操作便捷、灵活,可同时使用键盘和触摸屏。

  • 身体位置符合人体工程学,操作面板灵活可调。


技术说明
Advertisement
电动数显高度测量设备 TESA MICRO-HITE,可广泛测量 1D 或 2D 坐标方向。

  • 增量等分玻璃标尺,带基准点。 已获取专利的 opto-µ 读取系统。

  • 自动纠正系统性测量误差功能确保了极高的精度。 Längenausdehnungskoeffizient wie Stahl.

软件/测量功能

  • 广泛的测量功能,例如平行度、角度测量、简单的 2D 测量等。

混合操作面板

  • 带背景照明的键盘,简化概览性清晰显示信息。


技术参数
检测记录
制造商的检验记录
读数可进行转换
mm / 英寸
接口
TESA Link Connector TLC USB 接口 -
标准
工厂标准
属性
供电
电源驱动 蓄电池驱动
分辨率可转换
0.01 / 0.001 / 0.0001mm
垂直度偏差(正面)
7µm
所含充电电池数量
1
最大应用范围
0mm - 520mm
校准
E2
测量力
1.6 ±0.25N
测量滑架的驱动方式
电机驱动
测量范围
350mm
蓄电池种类
锂离子
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
1.8 + 2L / 1000µm
重复性精度 – 平面
≤ 0.5µm
重量
33kg
钻孔重复精度
≤ 1µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加