咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
感应式杠杆测头
商品编号
434779
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434779 GT31
测量范围
电子零点测力
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
重复精度
±0.3mm
0.1N
0.2 + 50 × L2µm
0.1µm
销售价 数量
 
13161.12

商品详情

商品名称:感应式杠杆测头
商品编号:434779 GT31
应用

特别适合于平行性和直线性测量以及机器的对齐。
技术说明

可按角度移动的测量插件,适用于两个方向的测量。配滚珠轴承的杠杆系统具有质量平衡功能。通过两个滑动离合器防止碰撞。测量头带直径 2 mm 的硬质合金滚珠,可转动 180°。自动探测方向转换,无需更换正负符号。外壳带两个燕尾榫板条。
属性
测量范围
±0.3mm
电子零点测力
0.1N
线性误差(L = 测量长度,单位:mm)
0.2 + 50 × L2µm
重复精度
0.1µm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加