咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周铣刀
商品编号
217250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217250 12
217250 18
217250 27
内冷式
内径 d1
夹紧螺栓套件
应用
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
最小孔径 D
柄直径 DS h6
柄类型
用于刀片类型
螺纹深度
适用的钻孔类型
钻头直径
7mm
219832 (8IP; 1,0 Nm)
圆柱形
69.5mm
22mm
2.25mm
12mm
12mm
Weldon
P12
20mm
针对通孔和盲孔
9.6mm
9mm
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形
71.5mm
25mm
4mm
18mm
12mm
Weldon
P16
20.9mm
针对通孔和盲孔
9.6mm
13.6mm
219819(20IP;5.0 Nm)
圆柱形
84.2mm
35mm
6.8mm
27mm
16mm
Weldon
P26
30.4mm
针对通孔和盲孔
11.7mm
销售价 数量
 
2285.57
2285.57
2350.40

商品详情

商品名称:圆周铣刀
商品编号:217250 27
提示

多边形铣削刀片,型号 P12 / P16 / P26 编号 217255 − 217327。
技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀材料
21163' style="display: none;" 21184' style="display: none;" 21201'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加