咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以进行调节的锪钻
商品编号
216620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
216620 20
216620 25
刀座螺栓
切刃数 Z
可转位刀片,编号 216700;编号 216740;编号 216770
工具盒
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
219945
1
14-660
219957
95mm
30mm
20mm
219843 (8IP; 1,2 Nm)
TO.. 0902
219946
1
32-050
219958
95mm
30mm
25mm
219844(15IP;3.0 Nm)
TO.. 1604
销售价 数量
 
5073.63
5640.98

商品详情

商品名称:可以进行调节的锪钻
商品编号:216620 25
应用

用于边沿,圆形孔和长方形孔的去毛刺以及锪孔。前提条件是要确保应用环境的刚性(不能用于立式钻床)。
对于 10°− 80° 的角度,可以实现无级调节。
提示

刻度的公差 ±2.5°。要实现精确的角度设置,请使用一台对刀仪。
技术说明

振动小,归功于稳定的设计。
提示
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术参数
倒角角度调整范围
10-80degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
400' style="display: none;" 409'
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加