咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 ABS
商品编号
412821
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412821 100
412821 150
412821 150HM
412821 200
412821 300
供电
外壳材料
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准
校准
测量值保存
测量范围
测量面
深度规
爪长
自动关闭
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
金属
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
0mm - 100mm
30mm
0.02mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
金属
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
金属
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 150mm
硬质合金
40mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
金属
081560 CR2032
1
DIN 862
A1
一次性的零位设置
0mm - 200mm
50mm
0.03mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
金属
081560 CR2032
1
工厂标准
A1
一次性的零位设置
0mm - 300mm
60mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
792.01
796.27
2554.41
2318.85
3276.69

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 ABS
商品编号:412821 100

技术说明

大尺寸、高对比度的数字显示器。测量面经过精细研磨。

技术说明
增量测量系统,无绝对标尺。
供货范围
配套提供电池,编号 081560 规格尺寸 LR44。
技术参数
所有部件
硬化处理
材料
不锈钢,INOX
包装
稳定的盒体
属性
供电
电池驱动
外壳材料
金属
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
标准
工厂标准
校准
A1
测量值保存
测量范围
0mm - 100mm
测量面
深度规
爪长
30mm
自动关闭
误差范围
0.02mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加